Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x30, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x30, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x30, A4
Hammerkopfschraube, HS 38-17, M 12x30, A4
Artikel-Nr.:
     369-5438171230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5438171230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Halfenschrauben, Hammerkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,23*
€ 248,9837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,25*
€ 246,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,72*
€ 241,2368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,16*
€ 226,2904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,33*
€ 202,6927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.