Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x60, A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x60, A4-70
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x60, A4-70
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x60, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-5440141260
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5440141260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Hinweise: Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.Werkstoff:bis M 24: A4-70ab M 26: A4-50.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, Sechskantschrauben, 6knt, Maschinenschrauben, 6kant, 6kt, Gewindeschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5231*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7031*
€ 0,83669
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6731*
€ 0,80099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6431*
€ 0,76529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.