Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x30, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x30, A4
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x30, A4
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 10x30, A4
Artikel-Nr.:
     369-5440221030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5440221030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m10
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30, Halfenschrauben, Halfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5292*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1292*
€ 3,72375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0992*
€ 3,68805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0092*
€ 3,58095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9192*
€ 3,47385
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5292*
€ 3,00975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.