Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 10, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54403210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54403210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A4-70.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,60*
€ 49,504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.