Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70
ISO 4032, Sechskantmutter, M 16, A4-70
Artikel-Nr.:
     369-54403216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54403216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A4-70.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Sechskantmuttern, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,06*
€ 36,9614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,58*
€ 28,0602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.