Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, A4
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, A4
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, A4
Artikel-Nr.:
     369-5440325
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5440325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.Werkstoff:bis M 20: A4-70.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0112*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.