Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 6, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 6, A4
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 6, A4
DIN 6331, Sechskantmutter 1,5 d hoch mit Bund, M 6, A4
Artikel-Nr.:
     369-5463316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5463316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Mit Bund.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6331
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6331
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, Edelstahlmutter DIN 6331, din 6331 edelstahl, din 6331, Sechskantmuttern, 6knt, Bundmuttern, 6kant, 6kt, MU6kt, DIN6331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.