Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 30, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 30, A4
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 30, A4
DIN 6334, Sechskantmutter, 3 d hoch, M 30, A4
Artikel-Nr.:
     369-54633430
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54633430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Weitere Informationen:
Normnummer:
6334
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,348*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,078*
€ 249,99282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 208,498*
€ 248,11262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,828*
€ 242,55532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,688*
€ 229,29872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,348*
€ 202,71412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.