Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, A4
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, A4
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, A4
DIN 6796, Spannscheiben, 10 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-54679610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54679610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheiben für Schraubenverbindungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6796
Norm:
DIN 6796
Nenngröße:
10 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Edelstahlscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheiben, Scheiben, DIN6796
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.