Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, A4
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, A4
DIN 6797, Zahnscheibe, Form J, 6,4 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-5467976
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5467976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6797 I
DIN 6797 I Scheibe
DIN 6797 I Zahnscheibe
DIN 6797 J
Form J ist innengezahnt.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6797
Form:
J
Norm:
DIN 6797 J
Innendurchmesser:
6.4 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,80*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.