Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 12x8x110, 1.4571


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 12x8x110, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 12x8x110, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 12x8x110, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-546885128110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     546885128110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
12 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 6885, 106885, 546885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,302*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,8302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,682*
€ 60,31158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,002*
€ 59,50238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,492*
€ 56,51548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,432*
€ 55,25408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,502*
€ 54,14738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,302*
€ 45,57938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.