Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x90, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x90, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x90, 1.4571
ISO 773 / DIN 6885 A, Passfeder, 14x9x90, 1.4571
Artikel-Nr.:
     369-54688514990
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54688514990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Kantengerundete Ausführung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
773
Norm:
ISO 773
Breite:
14 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
90 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4571
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14 x 9 x 90, din 6885, din 6885 1.4571, Paßfeder, Passfedern, Paßfedern, DIN6885A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8928*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5628*
€ 4,23973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5228*
€ 4,19213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4228*
€ 4,07313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3028*
€ 3,93033
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8928*
€ 3,44243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.