Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 4, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 4, A4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 4, A4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 4, A4
Artikel-Nr.:
     369-5469234
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5469234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0187*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.