Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 8, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 8, A4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 8, A4
ähnl. DIN 6923, Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung, M 8, A4
Artikel-Nr.:
     369-5469238
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5469238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Geometrische Abweichung:
Sperrzahn / Unterkopfverzahnung
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.