Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923, Sechskantmutter, M 10, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923, Sechskantmutter, M 10, A4
DIN 6923, Sechskantmutter, M 10, A4
DIN 6923, Sechskantmutter, M 10, A4
Artikel-Nr.:
     369-546923810
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     546923810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1503*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.