Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093-1, Flache Scheibe, 8 mm, A4, 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 8 mm, A4, 200 HV
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 8 mm, A4, 200 HV
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 8 mm, A4, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-5470938
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5470938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Größe Reihe. Produktklasse A.Hinweise: Norm DIN 9021 wurde zurückgezogen und ersetzt durch ISO 7093-1. Bei ISO 7093-1 basiert sich die Nenngrößen auf Gewindedurchmesser, bei DIN 9021 auf das Lochdurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7093
Form:
1
Norm:
ISO 7093 1
Nenngröße:
8 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 200 HV
Innendurchmesser:
8.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din9021 a4 8,4 x 24 x 2, din 9021, din 9021 blank, ISO7093-1, DIN9021, Scheibe mit großem Aussendurchmesser, Flache Scheiben mit großem Außendurchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.