Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x30, A4-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x30, A4-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x30, A4-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 4x30, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547380430
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547380430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 2,5
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x30, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 a4, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.