Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A4-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A4-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A4-070
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, M 5x16, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547380516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547380516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.Hinweise: Belastbarkeit 80%.Fußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
1
Norm:
ISO 7380 1
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 3
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m5x16 a4, din en iso 7380, din en iso 7380 m5, Linsenschrauben, Inbuslinsenschrauben, Innensechskantlinsenschrauben, ISO7380, DIN7380, EN7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.