Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, A4-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, A4-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x10, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547381610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547381610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.