Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A4-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A4-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A4-070
ISO 7380-2, Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x20, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547381620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547381620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenflanschschrauben
Linsenflanschenschraube
Innensechskant
DIN EN ISO 7381
Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.