Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, A4
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, A4
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-54796712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54796712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, sicherungsmutter din 7967 a4, din 7967, din 7967 m12, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.