Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, A4
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, A4
DIN 7967, Sicherungsmutter, M 24, A4
Artikel-Nr.:
     369-54796724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54796724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 7967.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7967
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7967
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahlmutter DIN 7967, sicherungsmutter din 7967 a4, din 7967, din 7967 m24, Sicherungsmuttern, Federstahlmutter, Palmutter, DIN7967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3104*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4104*
€ 0,48838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.