Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x16, A4-070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x16, A4-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x16, A4-070
DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x16, A4-070
Artikel-Nr.:
     369-547984616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547984616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-070
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, din 7984 m6 a4, din 7984, din 7984 m6, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.