Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x3, A4, Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x3, A4, Z 1
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x3, A4, Z 1
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 2,5x3, A4, Z 1
Artikel-Nr.:
     369-547985253
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547985253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
3 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.