Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x18, A4, Z 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x18, A4, Z 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x18, A4, Z 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x18, A4, Z 2
Artikel-Nr.:
     369-547985518
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547985518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
18 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,86*
€ 42,6734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.