Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x45, A4-70, Z 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x45, A4-70, Z 3
ISO 7045 / DIN 7985, Flachkopfschraube, M 6x45, A4-70, Z 3
Artikel-Nr.:
     369-547985645
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     547985645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-70
Größe Kraftangriff:
Z 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.