Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x20, A4, H 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x20, A4, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x20, A4, H 2
DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x20, A4, H 2
Artikel-Nr.:
     369-5479858520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5479858520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
H 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0281*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.