Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL5sps


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL5sps
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL5sps
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL5sps
Artikel-Nr.:
     369-54801045
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Suffix Nordlock Typenbezeichnung:
spss
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NLspss
Norm:
Werksnorm NLspss
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4547
Innendurchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nordlock, Keilsicherungsscheibe, Losdrehsicherung, Sicherungselement, Junker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,5156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,41*
€ 153,9979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,01*
€ 152,3319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,12*
€ 122,7128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.