Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x100, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x100, A4-80
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x100, A4-80
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x100, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-548401412100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     548401412100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Hinweise: Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,3555*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.