Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x110, A4-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x110, A4-80
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x110, A4-80
ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x110, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-548401412110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     548401412110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Hinweise: Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m12 a4, din 931, din 931 m12, Sechskantschrauben, 6knt, Maschinenschrauben, 6kant, 6kt, Gewindeschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,8325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,9325*
€ 26,09968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,6325*
€ 25,74268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,6425*
€ 24,56458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,8425*
€ 23,61258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,2725*
€ 22,93428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,8325*
€ 18,84068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.