Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x55, A4-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x55, A4-80
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x55, A4-80
ISO 4017, Sechskantschraube, M 12x55, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54840171255
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54840171255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch
Weitere Informationen:
Normnummer:
4017
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
55 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a4, din 933, schraube m12 din 933, Sechskantschrauben, 6kt, Maschinenschrauben, 6knt, 6kant, Gewindeschrauben, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.