Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A4-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 20, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-548403220
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     548403220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 30
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Sechskantmuttern, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,315*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,725*
€ 80,59275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,825*
€ 79,52175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,055*
€ 76,22545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,865*
€ 73,61935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,315*
€ 62,25485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.