Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 24, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 24, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 24, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 24, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-548403224
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     548403224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Größe Kraftangriff:
SW 36
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0878*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4078*
€ 1,67528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3978*
€ 1,66338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3278*
€ 1,58008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2878*
€ 1,53248
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0878*
€ 1,29448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.