Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 4032, Sechskantmutter, M 4, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 4, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 4, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 4, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54840324
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54840324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00939*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01166*
€ 0,01388
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.