Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, A4-80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, A4-80
ISO 4032, Sechskantmutter, M 8, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54840328
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54840328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.