Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 10, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 10, PA
DIN 315, Flügelmutter, M 10, PA
DIN 315, Flügelmutter, M 10, PA
Artikel-Nr.:
     369-55031510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55031510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Polyamid
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
PA
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2502*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3202*
€ 0,38104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.