Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315, Flügelmutter, M 4, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315, Flügelmutter, M 4, PA
DIN 315, Flügelmutter, M 4, PA
DIN 315, Flügelmutter, M 4, PA
Artikel-Nr.:
     369-5503154
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5503154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m4
Hinweise: *) Nicht genormte Abmessung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
315
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 315
Material:
Polyamid
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
PA
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, Flügelmuttern, DIN315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0868*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.