Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 6, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 6, PA
ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 6, PA
ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 6, PA
Artikel-Nr.:
     369-5505556
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5505556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
Ausführung g, mit metrischem Gewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4034. Geänderte SW bei ISO. M 10 und M 12 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
555
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 555
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
PA
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m 6 polyamid, din 555, din 555 m6, Sechskantmuttern, ISO4034, MU-6kt, DIN555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.