Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x20, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x20, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x20, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x20, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-5509331620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5509331620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
34810
Norm:
DIN 34810
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4334*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.