Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 10, PA 6.6, natur, SW 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 10, PA 6.6, natur, SW 17
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 10, PA 6.6, natur, SW 17
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 10, PA 6.6, natur, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-55158710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55158710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m10
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,185*
€ 24,02015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,125*
€ 23,94875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,115*
€ 22,74685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,255*
€ 21,72345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,705*
€ 21,06895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,525*
€ 17,28475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.