Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 12, PA 6.6, natur, SW 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 12, PA 6.6, natur, SW 19
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 12, PA 6.6, natur, SW 19
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 12, PA 6.6, natur, SW 19
Artikel-Nr.:
     369-55158712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55158712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m12
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,755*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,225*
€ 27,63775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,185*
€ 27,59015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,885*
€ 26,04315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,025*
€ 25,01975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,335*
€ 24,19865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,755*
€ 19,93845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.