Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 16, PA 6.6, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 16, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 16, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 16, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-55158716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55158716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m16
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.