Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 5, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-5515875
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5515875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din1587 m5 pa6.6
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m5, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.