Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 6, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 6, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 6, PA 6.6, natur
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 6, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-5515876
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5515876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m6 polyamid
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m6, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.