Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x5, AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x5, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x5, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 2x5, AL
Artikel-Nr.:
     369-56066025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     56066025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
5 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundniet din 660 alu, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.