Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x16, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x16, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x16, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x16, AL
Artikel-Nr.:
     369-560660616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560660616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
16 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660 6x16 alu, din 660, din660 alu, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0201*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.