Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 6x25, AL
Artikel-Nr.:
     369-560660625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560660625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
B
Norm:
ISO 1051 B
Länge:
25 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundniet din 660 alu, din 660, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,885*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,175*
€ 13,29825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,085*
€ 13,19115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,465*
€ 12,45335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,195*
€ 12,13205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,855*
€ 11,72745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,885*
€ 9,38315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.