Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 2x10, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 2x10, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 2x10, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 2x10, AL
Artikel-Nr.:
     369-560661210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560661210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Norm DIN 661 ist austauschbar mit ISO 1051 C.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661 senkniete 2x10, din 661, din 661 alu, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00657*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0093*
€ 0,01107
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.