Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 3x10, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 3x10, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 3x10, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 3x10, AL
Artikel-Nr.:
     369-560661310
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560661310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Norm DIN 661 ist austauschbar mit ISO 1051 C.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
10 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, din 661-3x10, din 661, din 661 alu, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00498*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00643*
€ 0,00765
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.