Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x8, AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x8, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x8, AL
ISO 1051 C / DIN 661, Senkniete, 4x8, AL
Artikel-Nr.:
     369-56066148
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     56066148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 C.Hinweise: Norm DIN 661 ist austauschbar mit ISO 1051 C.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Form:
C
Norm:
ISO 1051 C
Länge:
8 mm
Material:
Aluminium
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
AL
Weitere Suchbegriffe: DIN 661 Vollniete, Senkniet DIN 661, Senkniete DIN 661, Vollniet DIN 661, Vollniete DIN 661, senkniete din 661 alu, din 661, Senknieten, Vollnieten, Senkkopfnieten, Senkkopf, DIN661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.